{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | „4 in 1” | |
Jmenovitý ⌀ D | 10 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 15 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZCMX 05.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268405 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272906 |