Přesný vnitřní měřicí přístroj bez přesného úchylkoměru Vario SV TK 6-18 mm

Artiklové číslo: 435110 6-18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 957,00 CZK / ks
  • 1 097,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 6 mm - 18 mm
Hloubka měření 100 mm
Počet měřicích hlav 2
Počet měřicích čepů 17
Počet měřicích destiček 2
Obal Stabilní box
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435110 6-18
EAN / GTIN 2050001048035
Číslo výrobce 12200000

Popis

Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj vybudovaný na verzi Schwenk. Schwenk Vario SV je stavebnicový systém, který díky výměnným měřicím hlavám pokrývá široké rozsahy měření. S TK měřicím dotykem.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj bez zobrazovacího přístroje a nastavovacích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Poznámka:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 43 4900 vel. 16.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly