Systém pro měření otvorů ULTIMA 2-6 mm

Artiklové číslo: 428675 2-6
Sleva
159495,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 2 mm - 6 mm
Měřicí technika digitální
Rozlišení 0,0001 mm
Odečet 0,0001 palec
Počet měřicích hlav 5
Počet stavěcích kroužků 3
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428675 2-6
EAN / GTIN 2050002079960

Popis

Provedení:

Vysoce přesný měřicí systém pro vnitřní ⌀. Sada obsahuje dutinoměr,
různé měřicí hlavy, nastavovací kroužky a zobrazovací jednotku D62S.
  • Konstantní měřicí síla pro vynikající opakovatelnost.
  • Samostředění měřicích hlav v otvoru.
  • Systém FASTFIT pro rychlou výměnu měřicích hlav.
  • Držák více dotyků: Pokud už máte měřicí dotyky a digitální displej (také produkty třetích stran), lze je ve většině případů použít se systémem ULTIMA.
  • Měřicí přístroj kompatibilní s displeji D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Keramické měřicí nástavce od 12 mm.
  • Měření slepých otvorů od 12 mm.
  • K jedné zobrazovací jednotce lze připojit několik měřicích dotyků, aby bylo možné měřit různé díly na stejné měřicí stanici.

Rozsah dodávky:

Rukojeť s integrovaným měřicím dotykem, měřicí hlavy, nastavovací kroužky, zobrazovací jednotka, napájecí zdroj, návod k obsluze, pouzdro a potvrzení o kalibraci (UKAS).

Poznámka:

Rozsah měření jednotlivých měřicích hlav od 2 do 310mm (0,080 palce – 12,000palce). Speciální typy měřicích hlav, např. pro měření závitů, drážkování, ozubených kol, hlubokých otvorů atd. na poptávu.
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku