Digitální posuvné měřítko, rozsah měření 150 mm ABS 3

Artiklové číslo: 412822 3
Sleva
6036,00 CZK
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1468,00 / 1 ks)
Cena platí do 31. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 736,00 CZK / ks
  • 1 326,00 CZK / ks
  • 347,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 831 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ± 0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
Délka měřicí čelisti 40 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Automatické vypnutí ano
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Materiál pláště Kov
Všechny díly kalená
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 412822 3
EAN / GTIN 4067263100003

Popis

Provedení:

Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.
Digitální posuvné měřítko s absolutním měřítkem, 
není třeba nulovat. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.
  • Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku.
  • Elektronika je oddělena od pouzdra a je zabudována přímo na posuvné části. Měřicí síla se přenáší přímo na měřicí rameno. Posuvné měřítko díky tomu nabízí malou chybovost a lepší životnost.
  • S robustním kovovým pouzdrem.

Rozsah dodávky:

3 × posuvné měřítko č. 412821 vel. 150. Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly