{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 1 000 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415405 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002079557 |