• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Analogový pákový číselníkový úchylkoměr INTERAPID 312 0,4 0,002 D37,5

Artiklové číslo: L41140 383
Cena platí do 30. 6. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 658,00 CZK / ks
  • 525,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo L41140 383
EAN / GTIN 7630041119152
Číslo výrobce 074111368

Popis

Popis:

Analogové pákové měřidlo INTERAPID 312, standardní, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 37,5 mm