Gumová zkosená trubková tryska DN35

Artiklové číslo: 078527 DN35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá světlost přípojky trysky 35 mm
Vhodné pro NT27ME, NT30T, NT30TE, NT35T, NT35TE, NT22APTE
Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078527 DN35
EAN / GTIN 4002667631043
Číslo výrobce 6.902-104.0