Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností

Artiklové číslo: 63502201220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502201220
EAN / GTIN 4014586387260
Číslo výrobce 63502201220
L-číslo L00010 4145

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností
  • bimetalový s nastavenými zuby na dřevo pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrý pracovní postup. Extrémně robustní, necitlivý i na hřebíky ve dřevě (do cca Ø 4 mm), zdivu apod
  • dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky ponoru. S opaskem pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek

Charakteristika:

  • šířka 32 mm
  • délka 78 mm
  • nádoba SLM
  • PU 3 ks