Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností

Artiklové číslo: 63502184220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502184220
EAN / GTIN 4014586386942
Číslo výrobce 63502184220
L-číslo L00010 2249

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností
  • bimetalový s nastavenými zuby na dřevo pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrý pracovní postup. Extrémně robustní, necitlivý i na hřebíky ve dřevě (do cca Ø 4 mm), zdivu apod
  • Krátký, velmi úzký tvar pro nejmenší výklenky

Charakteristika:

  • Šířka 10 mm
  • délka 30 mm
  • držák SL
  • PU 3 ks