Brusný pás normální korund (A) KK711X 40

Artiklové číslo: 558110 40
(CZK 126,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    253,00  CZK / ks
    (CZK 126,50 / 1 Metre)
  • od 10 ks
    211,00  CZK / ks
    (CZK 105,50 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KK711X
Zkratka brusiva A
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka brusného pásu 75 mm
Délka brusného pásu 2 000 mm
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558110 40
EAN / GTIN 4018875086865
Číslo výrobce 708686

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plasty, GFK
 
10
Dřevo
 
23
suché
 

Popis

Provedení:

Univerzální brusný pás posypaný normálním korundem (A). Podklad brusného prostředku je optimálně přizpůsoben zrnu a druhu brusného pásu.
Robustní tkanina X pro vysoký úběr materiálu na stacionárních bruskách.

Použití:

Univerználně použitelné u všech obvyklých materiálů: ocel, NŽ kovy, litina, slitiny hliníku, dřevo.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.