Hrubovací brusný kotouč Cubitron™ 3 115X7 mm

Artiklové číslo: 560445 115X7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    300,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    250,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
445 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Zalomené
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno
Zkratka brusiva keramika
Specifikace A36R-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru Zalomené
Šířka kotouče 7 mm
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; dřevo
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Hrubovací brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 560445 115X7
EAN / GTIN 4064035078812

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přepracované přesně tvarované zrno Cubitron™ II s vylepšenou mikrokrystalickou strukturou pro vyšší výkonnost, lepší provedení a udržitelnost. Ve srovnání s provedením Cubitron™ II až o 14 % vyšší rychlost úběru materiálu a 2× větší úběr materiálu.
Hrubovací brusný kotouč s inovativním přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ 3 pro ocel a INOX. Velmi vysoký obrušovací výkon a nejdelší životnost. Nízký přítlak pro práci, která vás neunaví.

Použití:

Pro obrábění v náročných brusných operacích, jako je např. obrábění svarů. Vhodné pro použití na nerezové oceli, oceli a na slitinách pro letecký průmysl.

Specifikace:

A36R-BF