Akku-Schrauber GO Set

Codice art.: Z070253 GOSET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z070253 GOSET
EAN / GTIN 4059952548739
Codice del produttore 0 601 9H2 101

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • Bit-Set 25-tlg
  • 1 x Schrauberbit PH2
  • USB-Aufsatz
  • Micro-USB-Kabel
  • L-BOXX Mini

    Beschreibung: Akku-Schrauber Bosch GO, Auf die Plätze, fertig, los – der Bosch GO Akku-Schrauber ist intuitiv und einfach zu bedienen und ermöglicht in einer Vielzahl von Anwendungen ausgezeichnete Arbeitsergebnisse. In jeder Situation den jeweiligen Anforderungen gerecht werden - dazu das Gerät einfach nach vorn drücken oder die Aktivierungstaste betätigen und so über den praktischen doppelten Aktivierungsmodus des Geräts mit der Arbeit beginnen. Die mechanische Kupplung verwenden, um für jede Aufgabe aus fünf Drehmomentstufen und einem „optimalen Leistungsmodus“ die passende Drehmomentstärke auszuwählen. Dank einer elektronischen Bremse stoppt dieses einfach zu kontrollierende Werkzeug nach der Deaktivierung sofort. Der Bosch GO ist für Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Arbeiten in filigranen Anwendungsbereichen wie Motherboards oder Schaltschränken vorgesehen. Er ist kompatibel mit allen Standard-USB-Ladegeräten. Der Bosch GO Akku-Schrauber zeichnet sich außerdem durch ein griffiges Design für perfektes Handling bei Arbeiten in den verschiedensten Positionen aus. Er arbeitet schnell und leichtgängig und erreicht Drehzahlen von bis zu 360 min-1 und damit eine konstant hohe Leistungsstärke. Bit-Set 25-tlg.; USB-Aufsatz (2 609 120 713); Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9); L-BOXX Mini (1 605 438 1GK)
    Ausführung: Der Bosch GO Akku-Schrauber – Minimaler Aufwand, maximale Wirkung
  • Doppelter Aktivierungsmodus – zum Starten das Gerät einfach nach vorn drücken oder Aktivierungstaste betätigen
  • Mechanische Kupplung – aus 5 Drehmomentstufen und einem „optimalen Leistungsmodus“ auswählen
  • Einfach zu kontrollieren – das Werkzeug stoppt sofort nach Deaktivierung über eine elektronische Bremse
  • Proprietà:

    Akkukapazität: 1,5 Ah
    Akkuspannung: 3,6 V
    Breite: 162 mm
    Gewicht: 0,31 kg
    Höhe: 90 mm
    Länge: 280 mm
    maximales Drehmoment hart: 5 N·m
    maximales Drehmoment weich: 2,5 N·m
    Poids: 0,31 kg
    Longueur: 280 mm
    Largeur: 162 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello