RM-SET.8125H6T-B-C1S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: L24220 139
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 139
EAN / GTIN 7291075240986
Codice del produttore 4445493

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 13/16″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 3.0 ,Overall Length (OAL) 6.73″ ,Lunghezza utile (LU) 4.33″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 13/16″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.67″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 3.0
  • Overall Length (OAL): 6.73″
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Lunghezza utile (LU): 4.33″

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello