PH D2.00-H040-W1.25-13 Pistoncini per taglio centrale ad alta produttività con inserti PLHT 1305-PDX

Codice art.: L23980 2233
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PLUNGER
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2233
EAN / GTIN 7291075162592
Codice del produttore 3181177

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro corpo (BD) 1.94″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2 ,Overall Length (OAL) 6.72″ ,Lunghezza utile (LU) 3.68″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 2
  • Functional Length (LF): 4.43″
  • Overall Length (OAL): 6.72″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 3.68″