Carrelli portautensili per officina con cassetti ad estrazione totale 7

Codice art.: 914705 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 30
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 30 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza 1.005 mm
Larghezza 720 mm
Profondità 450 mm
Larghezza utile cassetti 530 mm
Profondità utile cassetti 410 mm
Numero dei cassetti 7
Peso 56 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914705 7
EAN / GTIN 4045197892331

Descrizione

Esecuzione:

La solida struttura in lamiera di acciaio del carrello portautensili è dotata di ripiano in ABS e di maniglia. Il cassetto si sblocca sollevandolo.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Fornitura:

Inclusi divisori. 12 listelli di separazione da 410 mm.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata. Grigio chiaro RAL 7035 e grigio antracite RAL 7016.

Nota:

Adatta per inserti in espanso rigido nelle Dim. 16×20G e 8×20G del Gruppo 95. Gli inserti in espanso rigido GARANT hanno dimensioni leggermente inferiori rispetto al cassetto HOLEX.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi