Cesoia per cavi con manici in bimateriale isolamento a norme VDE 165 mm

Codice art.: 730350 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di taglio 50 mm2
Capacità di taglio fino a ⌀ 15 mm
Lunghezza complessiva 165 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Azionamento meccanico, a una mano
Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio
Superficie cromato
Fermo di contrasto
Con molla no
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Codice del produttore 95 16 165

Descrizione

Esecuzione:

Manici con elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Manici con rivestimenti multicomponente.
Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato.