Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE 140 mm

Codice art.: 725300 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
133 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 4 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 725300 140
EAN / GTIN 4003773040293
Codice del produttore 70 06 140

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC).
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.