Adattatori a innesto, ingrandimento 1

Codice art.: 657948 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Larghezza b 31 mm
Altezza h 26 mm
Per teste a innesto 14×18 mm
Interasse S 30,5 mm
Attacco 9×12 mm
Tipo di prodotto Bussola di maggiorazione.

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657948 1
EAN / GTIN 4018754161034
Codice del produttore 58290010

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!