Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna di precisione D×T×H (mm) A80

Codice art.: 594588 A80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Lavorazione: In tondo esterna
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione In tondo esterna
Materiale abrasivo Corindone sinterizzato
Sigla materiale abrasivo A
Specifica SD83A80II7PVK8F
Forma 1
⌀ Disco D 400 mm
Larghezza disco T 30 mm
⌀ Foro H 127 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 594588 A80
EAN / GTIN 9003176559182
Codice del produttore 655918

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive di grande qualità per rettifica in tondo esterna con legante ceramico. Struttura delle mole abrasive con rapporto ottimale tra volume grana e legante, resistenza del legante e processo di produzione si contraddistinguono per:
  • Elevata capacità di taglio e tempi di lavorazione inferiori con usura minore.
  • Ridotto carico termico, lavorazione a freddo.
  • Assenza di tempi morti tra i lunghi cicli di ravvivatura.

Corindone sinterizzato per una maggiore durata e capacità di asportazione superiore. Particolarmente adatte per acciai altamente legati / HSS.

Uso:

  • Impiego universale nella rettifica in tondo esterna (levigatura longitudinale, rettifica diritta/obliqua).
  • Per tutte le comuni rettifiche nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (per es. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ecc.)
  • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

Specifica:

SD83A80II7PVK8F

Nota:

Anche per rettifica in piano.