Set di lame per seghetti alternativi T118A

Codice art.: 588410 T118A
Imposta il prezzo 25 Articolo (CHF 1.39 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera piena): 1-3
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HSS
Passo dentatura 1,1 − 1,5 mm
Lunghezza lama 92 mm
Descrizione T118A
Idoneità _T118A
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera piena) 1-3 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 25
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588410 T118A
EAN / GTIN 4045197636768

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.
La dentatura progressiva permette al contempo una facile penetrazione nel materiale (nessuna oscillazione su lamiere sottili) ed elevate prestazioni di truciolatura.

Fornitura:

25 pezzi
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
    Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello