Rotolo di tessuto abrasivo (A) KK 24 40

Codice art.: 557710 40
(CHF 1.05 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK24
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 40
Grado di finezza grosso
Larghezza rotoli 40 mm
Lunghezza rotoli 50 m
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557710 40
EAN / GTIN 4018875331392
Codice del produttore 733139

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta con rivestimento uniforme di grana abrasiva di corindone normale (A) con legante di resina sintetica. Elevato potere abrasivo e lunga durata.
Modello VSM KK 24: tessuto blu, rotolo per sollecitazioni normali.
Imballaggio con dispenser integrato.

Uso:

Principalmente per la levigatura a mano di metalli, ma anche per tutti gli altri materiali.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rotolo di tessuto abrasivo (A) KK 24 40

Rotolo di tessuto abrasivo (A) KK 24 40

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  52.30
(CHF 1.05 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  30.80
(CHF 0.62 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Grado di finezza grosso grosso
Grana 40
Materiale abrasivo Corindone normale (A) Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A A
Larghezza rotoli 40 25
Lunghezza rotoli 50 50
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo Tessuto abrasivo
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello