{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 100 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Punta di misura | 4 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Numero aste di misura | 4 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometri di profondità |
Codice articolo | 425200 0-100 | |
EAN / GTIN | 4946368016382 | |
Codice del produttore | 129-115 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micrometri di profondità 0-100 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 307.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 253.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza base di appoggio | 100 | 100 |
Intervallo di misurazione | 0 ;100 | 0 ;100 |
⌀ Punta di misura | 4 | 4,5 |
⌀ Tamburo graduato | 18 | 18 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometri di profondità | Micrometri di profondità |