Punta elicoidale extralunga in HSS FS 5X195 mm

Codice art.: 116240 5X195
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 1869
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 127,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 135 mm
Lunghezza complessiva L 195 mm
⌀ Codolo Ds 5 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116240 5X195
EAN / GTIN 4045197028716

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
50
Alluminio (a truciolo corto)
N
32
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con affilatura di precisione dei taglienti.
Nocciolo particolarmente rinforzato senza conicità. Scanalature lucide, biselli nitrurati.
Con punta forma C.

Vantaggi:

Punte speciali per fori profondi o per forare in profondità. L’elica con scanalature piatte consente un’ottima evacuazione dei trucioli. In caso di fori profondi non è necessario scaricare la punta.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi
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
    ⌀ DC h8 × lunghezza complessiva L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello