Punta elicoidale lunga in HSS HOLEX CleverDrill N 4 mm

Codice art.: 116051 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
97 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 4 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 340
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 72 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 78 mm
Lunghezza complessiva L 119 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,04 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116051 4
EAN / GTIN 4062406745196

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
64
Alluminio (a truciolo corto)
N
52
Alluminio > 10% Si
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
26
Acciaio < 750 N/mm²
P
26
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill − Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie alla dentatura incrociata. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi
Prodotto più recente per n. art. 116050.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello