{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 19 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115450 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197875563 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114580, in cassetta 1-10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 259.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 62.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 110.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 95.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 19 | 19 | 19 | 19 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | TiN |
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
In cassetta | si | si | si | si |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |