{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 19 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115320 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024930 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114450 in cassetta 1-10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 155.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 148.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 140.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 290.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 361.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | giallo | rosso | blu | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |