{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 51 | |
Punte a misure crescenti di | 0,1 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115120 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024367 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114150 in cassetta 1-6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 182.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 160.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 435.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Punte a misure crescenti di | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Intervallo di diametri | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Colore collarino | senza | senza | verde |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 |