Dispositivo anticaduta di tipo guidato PROTECTA® Viper™ 2 AC400

Codice art.: 098270 AC400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 0,62 kg
Tipo di prodotto Dispositivo anticaduta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098270 AC400
Codice del produttore AC400

Descrizione

Esecuzione:

3M™ PROTECTA® Viper™ 2 AC400. Dispositivo anticaduta di tipo guidato senza fune. Il sistema di apertura di semplice utilizzo permette il fissaggio su qualsiasi punto della fune, facilitandone la successiva rimozione. Per corda con guaina di protezione di diametro da 10,5 mm a 12,5 mm. Moschettone a vite con apertura di 17 mm.

Norma:

EN 353-2