Avvitatore a cricchetto a batteria M12FHIR38

Codice art.: 070228 M12FHIR38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12FHIR38
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Coppia massima duro 47 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 450 min-1
Portautensile Quadro da 3/8 pollici
Forma Avvitatore a cricchetto
Peso 1,4 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070228 M12FHIR38
EAN / GTIN 4058546341053
Codice del produttore 4933478172

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore angolare a batteria e avvitatore a cricchetto MILWAUKEE
  • Elettronica REDLINK™ con regolazione continua della velocità, rotazione oraria e antioraria e protezione contro i sovraccarichi.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e n. art. 073839.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello