{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Metabox | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Modello CAS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | SSW 18 LTX 300 BL | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | senza spazzole | |
Livelli di coppia | 12 | |
Coppia massima | 300 Nm | |
Numero di giri/min. a vuoto | 0 min-1 - 2.650 min-1 | |
Numero di colpi massimo | 3.750 min-1 | |
Momento di scollamento massimo | 480 Nm | |
Portautensile | Quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
Peso senza batteria | 1,1 kg | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a percussione |
Codice articolo | 074061 18LTX300 | |
EAN / GTIN | 4007430331892 | |
Codice del produttore | 602395890 |