Trapano avvitatore a batteria senza batteria BSLTBL

Codice art.: 070261 BSLTBL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto BS 18 LT BL
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore senza spazzole
Coppia massima morbido 34 Nm
Coppia massima duro 75 Nm
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 2.100 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 38 mm
Peso senza batteria 1,2 kg
Peso con batteria 1,6 kg
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18V
USP2 Motore senza spazzole, senza batteria, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070261 BSLTBL
EAN / GTIN 4007430302199
Codice del produttore 602325890

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.
Il sistema Quick consente di risparmiare molto tempo quando si passa frequentemente dalla foratura all’avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un portabit con bit, senza alcun attrezzo.
Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.
Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.
  • Trapano avvitatore senza spazzole; massime prestazione per le applicazioni più complesse.
  • Esclusivo motore brushless Metabo per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza nella foratura e nell’avvitamento.
  • Luce da lavoro integrata per illuminare l’area di lavoro.
  • Con pratico gancio da cintura e supporto portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.
  • Accumulatori LiHD per garantire prestazioni ottimali nonché autonomia e durata estremamente elevate.

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione “BL”. Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante, senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello