Martello perforatore senza batteria KHLTXBL24

Codice art.: 075561 KHLTXBL24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V
  • Portautensile forma: SDS Plus

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto KH 18 LTX BL 24
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 1.280 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 24 mm
Numero di colpi massimo 4.750 min-1
Energia d’urto 2,2 J
Portautensile forma SDS Plus
Peso senza batteria 2,7 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075561 KHLTXBL24
EAN / GTIN 4061792218291
Codice del produttore 601713850

Descrizione

Esecuzione:

Un concentrato di potenza per la foratura a percussione.
Il martello perforatore è dotato di un preciso meccanismo pneumatico di percussione ad alte prestazioni, il quale è in grado di generare un impatto con la massima energia d’urto alla minima pressione di contatto.
Martello combinato con 3 funzioni: foratura a percussione, foratura semplice e scalpellatura.
  • Metabo VibraTech (MVT): per lavorare in sicurezza e con poco dispendio di energie, anche in caso di utilizzo continuo.
  • Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.
  • Dispositivo di sicurezza a frizione: disaccoppiamento meccanico dell’azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.
  • Martello a batteria molto leggero e compatto, con motore brushless per forare in qualsiasi posizione di lavoro senza affaticarsi.
  • Massima potenza di foratura, efficienza e durata grazie alla tecnologia brushless e al meccanismo di percussione ad alte prestazioni.
  • Foratura senza polvere grazie all’aspirazione esterna ESA plus.
  • Avvio elettronico dolce per una foratura precisa.
  • Luce da lavoro a LED per una vista ottimale sul punto di foratura.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.
Incluse impugnatura supplementare e battuta profondità di foratura.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello