Easyfix Kunststoffbox 296 mm

Artikel-Nr.: 955790 296
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
91 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 75 mm
Breite 296 mm
Tiefe 100 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955790 296
EAN / GTIN 4062406197919

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Inhalt:

Inklusive 3 herausnehmbaren Trennwänden.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript