easyPick Kleinteilebehälter Höhe 25 mm 4X6/1

Artikel-Nr.: 951210 4X6/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
219 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 25 mm
Breite 100 mm
Tiefe 150 mm
Breite in G 4
Tiefe in G 6
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951210 4X6/1
EAN / GTIN 4062406147037

Beschreibung

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 50 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen
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
    Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb