Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 100/3

Artikel-Nr.: 950320 100/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
108 Stück sofort lieferbar
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Höhe 75 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 20
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 500 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 0,921 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950320 100/3
EAN / GTIN 4062406151997

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×20G.

Passend für:

Schubladen 20×20G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 100
Schlitztrennleisten Nr. 951520: 2 × Gr. 100
Steck-Trennwand 4G Nr. 951741: 3 × Gr. 100
Steck-Trennwand 8G Nr. 951781: 4 × Gr. 100

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb