Drehen mit GARANT HB71-Serie
Hochleistungs-Schneidstoff mit maximaler Verschleißfestigkeit
Robust, scharf und einzigartig gut! Die GARANT Drehsorten aus der HB71-Serie glänzen bei Vergleichstests in der Zerspanung von rostfreien Stählen. Die Multilayer-Beschichtung der GARANT Wendeschneidplatten ermöglicht höchste Schnittwerte und maximale Zuverlässigkeit. Wir bieten eine einzigartig große Auswahl an unterschiedlichsten Substraten und Bedingungen, welche die HB71-Serie zu einem echten Allrounder machen.
GARANT HB7130-2: Die neue Allroundsorte für die Zerspanung von rostfreien Stählen
![GARANT HB7130-2: Allround-Drehsorte für die Zerspanung von rostfreien Stählen](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/content_1/images_1/004771_BildIntro_INOX_w1410.jpg)
Geschaffen für die effiziente Drehbearbeitung rostfreier Stähle. Ideal geeignet für den
universellen Einsatz unter vielfältigen Zerspanungsbedingungen. Ob kontinuierliche oder leicht unterbrochene Schnittbedingungen, moderate oder hohe Schnittgeschwindigkeiten – mit der Sorte HB7130-2 treffen Sie die richtige Entscheidung.
Vorteile der HB7130-2:
- Beständige Leistungsstärke
Hohe Verschleißfestigkeit wirkt der Aufbauschneidenbildung und Kaltverfestigung entgegen. - Breites Einsatzspektrum
Ausgewogene Allrounder-Eignung. - Überzeugend wirtschaftlich
Lange, kalkulierbare Standzeiten durch Kombination aus hoher Grundstabilität und zuverlässiger Zähigkeit.
GARANT HB7140-2: Die robuste Drehsorte für schwer zerspanbare rostfreie Stähle
![GARANT HB7140-2 Drehsorte für schwer zerspanbare rostfreie Stähle](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/008332_ME4_LP_Produkteaser_Zersp_250050_w1410.jpg)
Die robuste Dreh-Sorte eröffnet neue Möglichkeiten beider Bearbeitung von schwer zerspanbaren rostfreien Stählen. Sie ist vor allem für den unterbrochenen Schnitt bestens geeignet.
Vorteile der HB7140-2:
- Für stark unterbrochene Schnittbedingungen
- Für niedrige/geringe Schnittgeschwindigkeiten
- Für instabile Bearbeitungsverhältnisse
Spanbrecher im Überblick
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/content_1/images_1/004771_Infografik_INOX_w1410.jpg)
Für diese Einsatzgebiete eignet sich die HB71-Serie
- Für kontinuierliche Schnittbedingungen und leichte Schnittunterbrechungen (Verzunderungen, Materialunebenheiten, Sägeschnitte)
- Für moderate/hohe Schnittgeschwindigkeiten
- Die neue erste Wahl für die Drehbearbeitung rostfreier Stähle
Die GARANT Dreh-Sorten im Überblick
HB7120-1: Optimierte Wärme- und Verschleißbeständigkeit für hohe Produktivitätsanforderungen. CVD-PT-Beschichtung.
HB7125-1: Für rostfreien Stahl bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten.
HB7130-2: Erste Wahl für rostfreien Stahl. Für den Einsatz bei kontinuierlichen und leicht unterbrochenen Schnittbedingungen. TIN-TiCN-Beschichtung - geglättet.
HB7140-1: Gesteigerte Zähigkeit bei gleichzeitig ausgewogener Verschleißfestigkeit. CVD-PT-Beschichtung.
HB7140-2: Robuste Drehsorte für schwer zerspanbare rostfreie Stähle. Für stark unterbrochene Schnittbedingungen.
GARANT Positive Wendeplatten 5°/7°
GARANT Negative Wendeplatten 0°
Produkte und weitere Informationen
Hier finden Sie alle Wendeschneidplatten für Längsdrehwerkzeuge & Plandrehwerkzeuge.