Digitaler Messschieber-SET mit großem Display und rundem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm 3

Artikel-Nr.: 412718 3
Rabatt
421.50 CHF
Setpreis 3 Stück (CHF 103.00 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 75.00 /Stk.
  • CHF 36.00 /Stk.
  • CHF 105.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,6
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,6
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Betriebsdauer ca. 3 Jahre
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412718 3
EAN / GTIN 4067263132882

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11 mm großen Ziffern. Modernes, energieeffizientes Messsystem, Betriebsdauer ca.3Jahre. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Geläppte Führungsbahnen, die Messflächen sind feinstgeläppt.
Mit rundem Tiefenmaß.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
Set bestehend aus 3× Nr. 412716 Gr.150.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb