Stahlmaßstab, rostfrei Set 3-teilig 150 mm

Artikel-Nr.: 461771 150
Rabatt
10.50 CHF
Setpreis 3 Stück (CHF 2.82 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 36.00 /Stk.
  • CHF 120.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
213 Stück sofort lieferbar
  • Norm: EG I
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG I
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 150 mm
Querschnitt Breite 13 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461771 150
EAN / GTIN 4062406206666

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Sehr präzises und sauberes Teilungsbild mit glatter Oberfläche. Höchste Genauigkeit und trennscharfe Ablesbarkeit der Skala. Oberkante mit ½ mm-Teilung. Unterkante mit 1 mm-Teilung.

Lieferumfang:

3 × Stahlmaßstab Nr. 461770.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb