Rollbandmaß Set 3-teilig 2 m

Artikel-Nr.: 461901 2
Rabatt
38.80 CHF
Setpreis 3 Stück (CHF 5.07 / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 31.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 36.00 /Stk.
  • CHF 114.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 2 m
Bandbreite 13 mm
Bandfarbe weiß
Gehäuse Länge 62 mm
Gehäuse Breite 26 mm
Gehäuse Höhe 59 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461901 2
EAN / GTIN 4062406206611

Beschreibung

Ausführung:

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf.
Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stopptaste mit 2K-Santoprene® überzogen.
Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf.
Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk.
Eingesetztes Aluminiumprofil an der Unterseite für präzisen Stand.
Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.
mm-Teilung

Lieferumfang:

3 × Rollbandmaß Nr. 461900.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile