{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Matador Multiplus | |
| Backenbreite | 120 mm | |
| Spannweite | 150 mm | |
| Spanntiefe | 80 mm | |
| Tiefe | 390 mm | |
| Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ | 1/8 − 4 Zoll | |
| Öffnungsrichtung | nach vorne öffnend | |
| Gewicht | 20 kg | |
| Produktart | Parallel-Schraubstock |
| Artikelnummer | 967240 120 | |
| Herstellernummer | 35821 |