CNMG 190624 HB7020

Réf.: 250343 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 190624
Rayon d'angle 2,4 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SG
Prof. coupe ap 1,5 mm - 8 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250343 HB7020
EAN / GTIN 4045197764102

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier