Porte-outils à bride 40/19 mm

Réf.: 250016 40/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 40 mm
Taille plaquette 19 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DCLNR/L 4040S19
Plaquette adaptée CN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L4 50 mm
Longueur de tête L1 45 mm
Longueur totale L 250 mm
Sous-plaquette 259031 18
Vis pour sous-plaquette 259025 13
Bride, vis, ressort 259035 1
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250016 40/19
EAN / GTIN 4062406119119

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier