TwinCut planska glodača glava 45° široka podjela 160/7 mm

Artikl br.: 213410 160/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Broj oštrica Z: 7
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TwinCut
⌀ reza DC 160 mm
Broj oštrica Z 7
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks za ON.U ploče 171,8 mm
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks za SN.U ploče 175,2 mm
Ukupna duljina Lukupno za SN.U ploče 63 mm
Ukupna duljina Lukupno za ON.U ploče 61,3 mm
⌀ prihvatne rupe 40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SN.U; ON.U
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Podložna
pločica
219897
Stezni vijak za podlošku 219899
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213410 160/7
EAN / GTIN 4045197605474

Opis

Izvedba:

Od ⌀ 160 mm za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

S dvostranim pločicama s 8 oštrica (ON.U) ili s pločicama s 4 oštrice. (SN.U).

Zamjenski dio:

Podloška br. 219897 se može koristiti kod oba tipa izmjenjivih pločica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
Nije dozvoljeno mješano postavljanje na ON.U te SN.U.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu