• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Torusfreeskop HPC 10/0,5 mm

Artikelnummer: 210255 10/0,5
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Spiraalhoek: 42

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkop-⌀ D 10 mm
Soort HB7820
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Aantal snijkanten Z 3
Spiraalhoek 42 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 0,5×D
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Opnamegrootte 10 mm
Koplengte l 13 mm
Snijlengte L2 7,5 mm
Hoekradius 0,5 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,09 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,12 mm
Schachtuitvoering GARANT TopCut
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210255 10/0,5
EAN/GTIN 4045197606877

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
580
Aluminium (kortspanend)
N
550
Aluminium > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Vollegroef-toepassingsrichtwaarden voor ap max≤ 0,5×D.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ D h10 / R (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen