{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 55 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 154 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 10 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,44 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 70,34 mm | |
geschikte wisselplaat | VCG. 2205 | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Producttype | Duikfrees |
Artikelnummer | 211806 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197502070 |