KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Feinschlichtbearbeitung, Sorte PR1725

Artikel-Nr.: 260040 PR1725
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 030101
Eckenradius 0,1 mm
Sorte PR1725
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher MP-CF
Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,02 mm/U - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 100 m/min - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260040 PR1725
EAN / GTIN 4960664890347
Herstellernummer TLM00056

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb