{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | GCCT 060204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7035 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiN | |
Application principale | P | |
Application secondaire | K | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SF | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 150 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 60 m/min - 150 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268600 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406057688 |