Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 25 mm 4X8/1

Número de artículo: 951210 4X8/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.245 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 4
Profundidad en G 8
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951210 4X8/1
EAN / GTIN 4062406147044

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie Ver todos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra