Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados 125/3

Número de artículo: 950320 125/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Cajones superficie útil en G: Soporte de apriete

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G Soporte de apriete
Altura 100 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 125 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 20
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
Adecuado para cajones anchura útil 500 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
Peso 1,232 kg
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950320 125/3
EAN / GTIN 4062406152710

Descripción

Ejecución:

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
El material separador llena un cajón completo 20×20G.

Idóneo para:

Cajones 20×20G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951570: 1 × tam. 125
Regletas separadoras ranuradas n.º 951520: 2 × tam. 125
Pared separadora enchufable 4G n.º 951741: 3 × tam. 125
Pared separadora enchufable 8G n.º 951781: 4 × tam. 125

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra