{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Utförande | hög sitshöjd | |
sitsbredd | 470 mm | |
sitsdjup | 450 mm | |
ryggstöd höjd | 600 mm | |
höjdinställningsområde | 640 mm - 890 mm | |
Inställningsområde för sittdjup | 40 mm | |
Ryggstödets inställningsområde | 60 mm | |
färg sitsmaterial | antracit | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikkelkode | 972652 ESD | |
EAN / GTIN | 4062406198183 |